Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Lettori di Controllo Accesso Autonomo /

Cod. Rexel
HIK310500452
Cod. Produttore
310500452
Cod. EAN
6941545618272

Informazioni di prodotto

Serratura DL01S + Tastierino esterno DL01CP + A3 HUB.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La serratura intelligente DL01S SMART LOCK è progettata per offrire un controllo avanzato degli accessi con un design moderno e funzionale. Include un tastierino DL01CP+ che consente l'apertura tramite codice, garantendo sicurezza e praticità. Realizzata con materiali resistenti, questa serratura elettronica si integra facilmente in sistemi di automazione domestica, permettendo una gestione semplice e sicura degli ingressi. Ideale per chi cerca una soluzione tecnologica affidabile per la protezione degli ambienti.

colore

Argento

Tipologia

Mezzo cilindro

alimentazione elettrica

Batteria

tipo di chiusura

Serratura singola (elettronica )

azionamento a motore integrato

collegabile in rete tramite radio (standard)

Tipo di cilindro

Cilindro profilato

Materiale del cilindro

Acciaio inossidabile

Adatto per sistema di chiusura

Nasello di bloccaggio

Standard

Bloccaggio regolabile

Tipo di chiave meccanica

Altro

Collegabile in rete via bluetooth

Rivestimento superficiale cilindro

Non trattato

Produttore

Serratura intelligente DL01S con tastierino DL01CP controllo accessi residenziale sicurezza avanzata