› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Serratura doppia aletta 3mm metallo per custodia a parete CS

Cod. Rexel KM133102
Cod. Produttore 133102
Cod. EAN 4015081299652

Informazioni principali

  • Descrizione: LC-DBIT3-CS SERR.DOPPIA
  • Tipo chiusura: doppio ingegno 3mm
  • Materiale: zinco pressofuso
  • Resistenza: alta ai colpi
  • Compatibilità: chiavistelli standard
  • Dimensioni apertura: 22,5x20,4 mm
  • Finitura: grigio polvere RAL 7037
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Serratura doppia aletta con spessore di 3 mm, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura una chiusura solida e stabile senza l'uso di lucchetto o serratura ad asta rotante. La maniglia di tipo diverso da quelli standard offre un design funzionale e pratico per un utilizzo semplice e sicuro. Ideale per l’impiego in quadri e armadi elettrici, questa serratura è una soluzione efficace per il bloccaggio e la protezione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Chiusure universali per custodia a parete CS e altro, doppio ingegno a 3mm, bocchetta in pregiato zinco pressofuso resistente ai colpi, inserti di chiusura e chiavistello in metallo, dado in metallo, con tacche intagliate, compatibili con chiavistelli standard, per aperture per porta standardizzate 22,5x20,4mm, rivestite con polveri grigio polvere RAL 7037, la chiave va ordinata separatamente

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Altro

tipo di chiusura

Doppia aletta

Serratura doppia aletta 3mm metallo per custodia a parete CS