Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTL1242EME
Cod. Produttore
NSYTL1242EME
Cod. EAN
3606480192869

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Serratura a chiave
  • Numero chiave: 1242E
  • Composizione: 1 serratura, 2 chiavi
  • Montaggio: Diretto su porta
  • Applicazione: Multifunzione
  • Compatibilità: Versione NSYPLM
  • Serie: PanelSeT PLM
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serratura e chiave 1242E per maniglia retrattile a 3 punti per PanelSeT PLM o PLD. Accessorio di bloccaggio multifunzione, montaggio diretto sulla porta. Compatibile con versione NSYPLM. Serratura a cilindro. Il numero chiave è 1242E. 1 maniglia con serratura a chiave, 1 serratura cilindrica e 2 chiavi inclusi.

bloccaggio con lucchetto

Tipo di maniglia

Altro

tipo di chiusura

Cilindro

Serie

PanelSeT PLM