› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Serratura chiave MISTRAL65 per armadi elettrici sicurezza robusta

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL1931A00
Cod. Produttore 1SL1931A00
Cod. EAN 8000126102956

Informazioni principali

  • Descrizione: Serratura con chiave
  • Serie: MISTRAL65/65H accessories
  • Conformità REACH: Sì
  • Conformità RoHS: Sì
  • Utilizzo: Accessori per bassa tensione
  • Tipo prodotto: Blocco con chiave
  • Materiali: Conformi a regolamenti UE
  • Applicazione: Componenti Din Rail

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serratura con chiave progettata per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Il cilindro a chiusura con chiave offre un sistema di bloccaggio robusto e funzionale, ideale per l’installazione su quadri elettrici e armadi di protezione. Realizzata con materiali conformi alle normative REACH e RoHS, questa serratura assicura la massima compatibilità ambientale e sicurezza d’uso. La maniglia a chiave permette un controllo semplice e sicuro dell’accesso, senza l’uso di manette o lucchetti. Prodotto di alta qualità, adatto per applicazioni industriali e civili nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Lock with Key MISTRAL65;Lock with key MISTRAL65

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Chiave

tipo di chiusura

Cilindro

Serie

MISTRAL65 65H accessories

Serratura chiave MISTRAL65 per armadi elettrici sicurezza robusta