› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Serratura chiave Mistral41W bianca per armadi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SPE007715009
Cod. Produttore 1SPE007715F5009
Cod. EAN 8712507130440

Informazioni principali

  • Descrizione: Serratura con chiave
  • Serie: MISTRAL41W Accessories
  • Materiale: Plastica
  • Tipo porta: Porta plastica
  • Marcatura CE: 2014
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: Conforme
  • Standard: EN 60670-24, IEC 60670-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serratura con chiave di tipo cilindro, progettata per garantire sicurezza e affidabilità. Il prodotto, di colore bianco, è caratterizzato da un design funzionale adatto per applicazioni elettriche, con un meccanismo di chiusura a cilindro che assicura una protezione efficace. La serratura è dotata di maniglia a chiave, senza bloccaggio con lucchetto né serratura ad asta rotante, pensata per un utilizzo semplice e sicuro. Ideale per l’impiego in quadri elettrici e armadi di distribuzione, offre una soluzione robusta e resistente per la protezione degli accessi. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: lock with key for plastic door, serie MISTRAL41

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Chiave

tipo di chiusura

Cilindro

Serie

MISTRAL41W accessories

Serratura chiave Mistral41W bianca per armadi elettrici