› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Serratura chiave blu Mistral41W per armadi modulari elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SPE007715F50
Cod. Produttore 1SPE007715F5010
Cod. EAN 8712507128294

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Funzione: Serratura con chiave
  • Colore: Blu
  • Serie: MISTRAL41W Accessories

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serratura con chiave di tipo cilindro per il sistema MISTRAL41, caratterizzata da un design funzionale e robusto. Il prodotto presenta una maniglia a chiave, ideale per garantire sicurezza e controllo nell'accesso ai quadri elettrici. La serratura è realizzata in materiale resistente e si presenta nel colore blu, offrendo un'ottima combinazione di praticità e durata nel tempo. Progettata per un utilizzo affidabile in impianti elettrici, questa serratura assicura un sistema di chiusura sicuro senza la presenza di bloccaggio con lucchetto o serratura ad asta rotante. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: lock with key for transparent door, serie MISTRAL41

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Chiave

tipo di chiusura

Cilindro

Serie

MISTRAL41W accessories

Serratura chiave blu Mistral41W per armadi modulari elettrici