›

Serratura chiave 4551 cilindro con 2 chiavi per armadi elettrici PanelSeT uso industriale Green Premium

Cod. Rexel SLNSYIN4551
Cod. Produttore NSYIN4551
Cod. EAN 3606480064777

Informazioni principali

  • Tipo serratura: Cilindro
  • Numero chiave: 455
  • Composizione: 1 serratura + 2 chiavi
  • Compatibilità: Cassette SF, SM, SD, PLA
  • Supporto montaggio: Maniglia
  • Quantità per confezione: Set da 1
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: PanelSeT SM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si tratta di un cilindro con chiavi per PanelSeT SF, PanelSeT SM, PanelSeT SD, armadi elettrici PanelSeT PLA. Il numero della chiave è 4551. Il kit è costituito da 1 cilindro e 2 chiavi. Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Cilindro

Serie

PanelSeT SM

Serratura chiave 4551 cilindro con 2 chiavi per armadi elettrici PanelSeT uso industriale Green Premium
€ 17,15 x 1 pz.
(pz.)