Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYIN2433A1
Cod. Produttore
NSYIN2433A1
Cod. EAN
3606480064678

Informazioni di prodotto

  • Tipo serratura: Cilindro
  • Numero chiave: 2433A
  • Compatibilità: Cassette SF, SM, SD, PLA
  • Supporto montaggio: Maniglia
  • Composizione kit: 1 cilindro, 2 chiavi
  • Garanzia: 18 mesi
  • Peso imballo: 62 g
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di un cilindro con chiavi per PanelSeT SF, PanelSeT SM, PanelSeT SD, armadi elettrici PanelSeT PLA. Il numero della chiave è 2433A1. Il kit è costituito da 1 cilindro e 2 chiavi. Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose.

Tipologia

Cilindro

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Serratura chiave 2433A1 cilindro con 2 chiavi per armadi elettrici PanelSeT uso industriale Green Premium