Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CMWTHE001
Cod. Produttore
WTHE001
Cod. EAN
8023903425468

Informazioni di prodotto

Serie WiFree - Termostato Wi-Fi touch bianco, riscaldamento/raffreddamento locale o da remoto, umidita, rele 6A, ingresso PT100
Termostato smart home Wi-Fi del sistema Comelit WiFree – bianco. Il dispositivo consente il monitoraggio e la regolazione della temperatura ambientale (sia Riscaldamento che Raffrescamento) da locale o da remoto tramite Comelit WiFree App e/o assistenti vocali. Permette inoltre di visualizzare la temperatura e l’umidità misurate nell’ambiente. Tramite i comandi locali è possibile impostare il setpoint e la modalità di funzionamento; tramite Comelit WiFree App è possibile programmare il termostato da remoto. Modalità di funzionamento: OFF – Manuale – Automatico – Forzatura temporanea. Il dispositivo è in grado di pilotare direttamente un’elettrovalvola/caldaia attraverso il relè in scambio a bordo da 6A 230VAC. È inoltre dotato di 1 ingresso per sonda esterna PT100 Comelit (non in dotazione); alimentazione 230VAC 50/60Hz; installazione da parete, su scatola rettangolare 3 moduli per serie civili oppure su scatola tonda/quadrata con interasse 60mm. Dimensioni: 120 x 90 x 23 mm. Descrizione del produttore: Termostato smart home Wi-Fi del sistema Comelit WiFree ? bianco. Il dispositivo consente il monitoraggio e la regolazione della temperatura ambientale (sia Riscaldamento che Raffrescamento) da locale o da remoto tramite Comelit WiFree App e/o assistenti vocali. Permette inoltre di visualizzare la temperatura e l?umidita misurate nell?ambiente. Tramite i comandi locali e possibile impostare il setpoint e la modalita di funzionamento; tramite Comelit WiFree App e possibile programmare il termostato da remoto. Modalita di funzionamento: OFF ? Manuale ? Automatico ? Forzatura temporanea. Il dispositivo e in grado di pilotare direttamente un?elettrovalvola/caldaia attraverso il rele in scambio a bordo da 6A 230VAC. E inoltre dotato di 1 ingresso per sonda esterna PT100 Comelit (non in dotazione); alimentazione 230VAC 50/60Hz; installazione da parete, su scatola rettangolare 3 moduli per serie civili oppure su scatola tonda/quadrata con interasse 60mm. Dimensioni: 120 x 90 x 23 mm.

Produttore

Serie WiFree - Termostato Wi-Fi touch bianco, riscaldamento/raffreddamento locale o da remoto, umidità, relè 6A, ingresso PT100