Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Modulo smart home Wi-Fi del sistema Comelit WiFree, dotato di 2 ingressi e 2 uscite per comando luci da locale o da remoto tramite Comelit WiFree App e/o assistenti vocali. Il dispositivo consente inoltre di visualizzare e monitorare il consumo di energia dei carichi collegati con la possibilita di impostare una soglia di corrente per la disattivazione dell'uscita al raggiungimento della soglia. Non e richiesto alcun gateway aggiuntivo ma unicamente una connessione Internet Wi-Fi. Facile da installare e da aggiungere in impianti esistenti grazie alle dimensioni compatte e alla compatibilita con tutte le serie civili. E possibile collegare agli ingressi locali dispositivi elettromeccanici tradizionali come pulsanti, interruttori, deviatori, ecc... Il dispositivo e dotato di 2 ingressi e 2 uscite a rele da 5A per il comando di luci a 250VAC fino ad un massimo di 750W per lampada incandescenti e alogene, 60W per lampade a LED e 250W per lampade fluorescenti compatte (CFL). Installazione da incasso, alimentazione 230VAC 50/60Hz (e richiesto il collegamento del neutro).