Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CMWDIM100
Cod. Produttore
WDIM100
Cod. EAN
8023903413519

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: da incasso
  • Gestione luci: ON/OFF, Dimmer
  • Tensione alimentazione: 230VAC 50/60Hz
  • Ingressi: 1 monostabile/bistabile
  • Uscite: 1
  • Potenza max carico: 150W resistivo
  • Connessione Wi-Fi: 2.4 GHz
  • Serie: Comelit WiFree
Descrizione del produttore: Modulo smart home Wi-Fi del sistema Comelit WiFree, dotato di 1 ingresso e 1 uscita per comando luci dimmerabili da locale o da remoto tramite Comelit WiFree App e/o assistenti vocali. Il dispositivo consente l'accensione, lo spegnimento e la regolazione della luminosita della luce collegata. Non e richiesto alcun gateway aggiuntivo ma unicamente una connessione Internet Wi-Fi. Facile da installare e da aggiungere in impianti esistenti grazie alla compatibilita con tutte le serie civili. E possibile collegare all'ingresso locale dispositivi elettromeccanici tradizionali come pulsanti, interruttori, deviatori, ecc... Il dispositivo e dotato di 1 ingresso e 1 uscita per il comando di luci fino ad un massimo di 150W per carichi resistivi e 100VA per carichi resistivi-capacitivi e resistivi-induttivi. Installazione da incasso, alimentazione 230VAC 50/60Hz (e richiesto il collegamento del neutro).

Produttore

Serie WiFree - Modulo Wi-Fi dimmer luci, 1 ingresso/1 uscita, 150W resistivi/100VA capacitivi, app/voice