Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CMWKIT520L
Cod. Produttore
WKIT520L
Cod. EAN
8023903423877

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230VAC 50/60Hz
  • Uscite relè: 2 x 5A
  • Potenza max lampade: 750W incandesc./alog.
  • Potenza max LED: 60W
  • Potenza max CFL: 250W
  • Ingressi: 2 locali
  • Installazione: da incasso
  • Serie: WiFree
Descrizione del produttore: Kit smart home Wi-Fi del sistema Comelit WiFree, per gestione luci da locale o da remoto tramite Comelit WiFree App e/o assistenti vocali. I dispositivi consentono inoltre di visualizzare e monitorare il consumo di energia dei carichi collegati con la possibilita di impostare una soglia di corrente per la disattivazione dell'uscita al raggiungimento della soglia. Non e richiesto alcun gateway aggiuntivo ma unicamente una connessione Internet Wi-Fi. Facili da installare e da aggiungere in impianti esistenti grazie alle dimensioni compatte e alla compatibilita con tutte le serie civili. E possibile collegare agli ingressi locali dispositivi elettromeccanici tradizionali come pulsanti, interruttori, deviatori, ecc... I dispositivi sono dotati di 2 ingressi e 2 uscite a rele da 5A per il comando di luci a 250VAC fino ad un massimo di 750W per lampada incandescenti e alogene, 60W per lampade a LED e 250W per lampade fluorescenti compatte (CFL). Installazione da incasso, alimentazione 230VAC 50/60Hz (e richiesto il collegamento del neutro). Il kit e composto da n? 5 moduli Wi-Fi per gestione luci 2 uscite 5A art. WREL205. E possibile espandere il kit aggiungendo ulteriori moduli del sistema WiFree.

Produttore

Serie WiFree - Kit Wi-Fi 5 moduli gestione luci 2x5A, controllo remoto app/voice, monitoraggio consumi