Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CMWKIT510T
Cod. Produttore
WKIT510T
Cod. EAN
8023903423884

Informazioni di prodotto

  • Serie: WiFree
  • Alimentazione: 230VAC 50/60Hz
  • Comando tapparelle: 2 ingressi, 2 uscite
  • Relè: 5A, max 350W
  • Installazione: da incasso
  • Controllo: locale e remoto Wi-Fi
  • Compatibilità: tutte le serie civili
  • Espandibile: moduli WiFree aggiuntivi
Descrizione del produttore: Kit smart home Wi-Fi del sistema Comelit WiFree, per gestione tapparelle elettriche da locale o da remoto tramite Comelit WiFree App e/o assistenti vocali. I dispositivi permettono il comando di apertura/chiusura totale e parziale della tapparella; consentono inoltre di effettuare la calibrazione automatica per la verifica e la gestione dei tempi di corsa. Non e richiesto alcun gateway aggiuntivo ma unicamente una connessione Internet Wi-Fi. Facili da installare e da aggiungere in impianti esistenti grazie alle dimensioni compatte e alla compatibilita con tutte le serie civili. E possibile collegare agli ingressi locali dispositivi elettromeccanici tradizionali come pulsanti, interruttori, deviatori, ecc... I dispositivi sono dotati di 2 ingressi e 2 uscite a rele da 5A per il comando di tapparelle elettriche comandate a 250VAC - max. 350W. Installazione da incasso, alimentazione 230VAC 50/60Hz (e richiesto il collegamento del neutro). Il kit e composto da n? 5 moduli Wi-Fi gestione tapparelle art. WTAP100. E possibile espandere il kit aggiungendo ulteriori moduli del sistema WiFree.

Produttore

Serie WiFree - Kit smart home Wi-Fi sistema WiFree, 5 moduli gestione tapparelle, 2IN/2OUT relè 5A, app + assistenti vocali, 250VAC 350W