› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Serie Visto - Telecamera smart 3D View 360°, Full HD, microfono/altoparlante, slot MicroSD, alimentatore incluso

Cod. Rexel CMVISTOCAM360
Cod. Produttore VISTOCAM360
Cod. EAN 8023903375749

Informazioni principali

  • Camera: 1/3'' CMOS
  • Risoluzione video: 1920x1080 Full-HD
  • Campo visivo: 360° diagonale
  • Illuminazione IR: 3 led / 5m
  • Alimentazione: Micro-USB, esterna
  • Supporto microSD: fino a 32GB
  • Dimensioni: Ø56x115 mm
  • Serie: Visto System

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Protezione a 360 gradi. Controllate ogni stanza 24 ore al giorno, senza punti ciechi e con la qualita del full-HD. Con la VistoCam 3D view grazie a microfono e altoparlante integrati, potrete ascoltare cosa succede dentro casa vostra o e dire a vostro figlio di tornare a fare i compiti. VistoCam 3D view e dotata di slot per MicroSD per registrare quello che accade anche in assenza di connessione. Alimentatore incluso.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

115 mm

profondità

118 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

5 W

diametro

56 mm

capacità memoria

128 GIGABYTE

Sistema d'immagine

PAL

grado di protezione (IP)

Altro

Luogo d'impiego

Interno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

5 m

Numero di uscite audio

1

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

1,2 ... 1,2 mm

Angolo di osservazione orizzontale

138 ... 138 GRADO

Angolo di osservazione verticale

102 ... 102 GRADO

Serie Visto - Telecamera smart 3D View 360°, Full HD, microfono/altoparlante, slot MicroSD, alimentatore incluso