› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Serie Visto - Telecamera da interno smart, sorveglianza casa/ufficio, comfort e sicurezza

Cod. Rexel CMVISTOCAM
Cod. Produttore VISTOCAM
Cod. EAN 8023903346084

Informazioni principali

  • Camera: 1/4" CMOS
  • Risoluzione video: 1280x720 HD
  • Campo visivo orizzontale: 138°
  • Illuminazione IR: 3 led / 5m
  • Connettività: Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz
  • Protezione rete: WEP, WPA, WPA2
  • Alimentazione: 12 W max
  • Serie: VISTOCAM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VistoCam e una telecamera da interno che consente di sorvegliare l'interno della casa o del posto di lavoro per un maggiore comfort e sicurezza. Verifica cosa stanno facendo i figli o quali problemi potrebbe avere creato l'animale domestico. Essere sempre a casa, anche quando sei in giro per il mondo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

46 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

136 mm

profondità

30 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

12 W

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Interno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

5 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

1,6 ... 1,6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

138 ... 138 GRADO

Angolo di osservazione verticale

102 ... 102 GRADO

Serie Visto - Telecamera da interno smart, sorveglianza casa/ufficio, comfort e sicurezza