› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Serie Visto - Kit video campanello smart Wi-Fi, comunicazione smartphone, adattatore 12-33V

Cod. Rexel CMKITVISTO
Cod. Produttore KITVISTO
Cod. EAN 8023903346008

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12-20VAC / 12-33VDC
  • Comunicazione: Audio/Video Wi-Fi
  • Colore: Dark graphite RAL9011
  • Compatibilità: Campana esistente integrata
  • App: Visto per smartphone/tablet
  • Dimensioni adattatore: 59x40x14 mm
  • Funzione: Video HD e audio cristallino
  • Serie: Visto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campanello smart che consente la comunicazione audio/video dalla porta allo smartphone/tablet utilizzando la rete Wi-Fi. Completo di adattatore per utilizzare l'alimentazione della campana esistente (12?20VAC o 12?33VDC) e per interfacciare la campana esistente. Con l'app di Visto sarai sempre in contatto con quello che succede a casa tua, sia che tu sia in citta o anche in un altra nazione. Colore Dark graphite RAL9011.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Antracite

larghezza

47 mm

altezza

136 mm

profondità

32 mm

con copertura

modo di funzionamento

Pulsante

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

Network engineering

resistenza agli urti

IK08

larghezza piastra frontale

47 mm

altezza piastra frontale

136 mm

grado di protezione (IP)

IP54

con fotocamera

Angolo di apertura telecamera

170 GRADO

Materiale frontale

Plastica

Serie Visto - Kit video campanello smart Wi-Fi, comunicazione smartphone, adattatore 12-33V