Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CMKVV8112/C
Cod. Produttore
KVV8112/C
Cod. EAN
8023903424324

Informazioni di prodotto

Serie Visto - Kit monofamiliare campanello smart Wi-Fi con alimentatore e campana, sistema ViP, gestione da app Comelit
Descrizione del produttore: Kit monofamiliare con campanello smart Wi-Fi completo di alimentatore e campana. Dopo la connessione alla rete Wi-Fi e possibile ricevere le chiamate direttamente su smartphone e tablet grazie alla app Comelit. Con l'app di Comelit sarai sempre in contatto con quello che succede a casa tua, sia che tu sia in citta o anche in un?altra nazione. La campana aggiuntiva wireless ha una frequenza operativa di 433 MHz, volume regolabile, varie melodie selezionabili, alimentata con 2 batterie (formato AA, 1.5V, non incluse), montaggio a parete, colore bianco/argento. Il Kit e composto da n.1 posto esterno Visto ViP Wi-Fi art. VS8111, da n. 1 campana wireless art. 3532 e da n. 1 alimentatore art. 3534 dotato di spine intercambiabili per il mercato europeo, inglese e americano.

Produttore

Serie Visto - Kit monofamiliare campanello smart Wi-Fi con alimentatore e campana, sistema ViP, gestione da app Comelit