Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CMVEDOTOUCH
Cod. Produttore
VEDOTOUCH
Cod. EAN
8023903292725

Informazioni di prodotto

Serie Vedo - Tastiera touch 3.5" nera con RFID, 3 ingressi/uscite, verifica video 4 telecamere, 125x85mm
Descrizione del produttore: Tastiera touch screen Safe Touch con schermo LCD da 3.5'' e lettore di prossimita integrato per la gestione e la programmazione delle centrali di allarme della serie Vedo, equipaggiata con 3 ingressi, liberamente programmabili come ingressi NC, NO, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double o come uscite, e di 1 uscita a rele. Gestisce la verifica video dell'allarme tramite la visualizzazione di fino a 4 immagini delle telecamere associate. Installabile su scatola standard 3 moduli per serie civile. Dimensioni 125x85mm. Sporgenza da parete 10mm. Assorbimento 2W.

tipo di montaggio

A parete

composizione

Elemento di comando

colore

Nero

Tipologia

Quadro di comando e segnalazione

display

Colore

qualità del materiale

Altro

accoppiamento bus incluso

campo per designazione

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP30

funzione tattile

altre interfacce

Altro

Produttore

Serie Vedo - Tastiera touch 3.5" nera con RFID, 3 ingressi/uscite, verifica video 4 telecamere, 125x85mm