Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
260 mm
altezza
80 mm
profondità
280 mm
Tensione d'esercizio
24 V
adatto a bus
collegamento radio
numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica
7
numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica
numero di gruppi di segnalazione
18
numero di gruppi di sabotaggio
memoria di eventi
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te