Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
CMVEDORF
Cod. Produttore
VEDORF
Cod. EAN
8023903292831

Informazioni di prodotto

Serie Vedo - Modulo RTX radio serie C, 868MHz FSK bidirezionale, 32 sensori/8 sirene/32 telecomandi, EN50131 grado 2
Descrizione del produttore: Modulo ricetrasmettitore radio serie c, per centrali serie Vedo. Permette l'utilizzo di fino a 32 sensori, 8 sirene e 32 telecomandi radio. Gestisce la comunicazione bidirezionale con modulazione FSK a 868 MHz, il controllo dello stato dei moduli radio e del livello della batteria. Alloggiato in contenitore plastico antifiamma colore bianco RAL9003 completo di tamper anti-apertura e anti-strappo escludibili. E' possibile alloggiarlo anche all'interno dei contenitori art. BOXPLASTIC, BOXMETAL e BOXFLUSH. Dimensioni (L x H x P)126 x 80 x 32 mm. EN50131 grado 2

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Plastica

Accessorio

Produttore

Serie Vedo - Modulo RTX radio serie C, 868MHz FSK bidirezionale, 32 sensori/8 sirene/32 telecomandi, EN50131 grado 2