› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Serie Vedo - Centrale 8 zone esp. 34, box plastico, alim. 2.5A, 68 zone double, 8 aree, EN50131 grado 2

Cod. Rexel CMVEDO34
Cod. Produttore VEDO34
Cod. EAN 8023903292435

Informazioni principali

  • Serie: Vedo
  • Tensione uscita: 13.8 VDC
  • Corrente alimentatore: 2500 mA
  • Zone espandibili: 8 a 34
  • Zone max con funzione double: 68
  • Uscite relè a bordo: 1 (3A@24VDC)
  • Dimensioni (LxHxP): 260x280x80 mm
  • Normativa: EN50131 grado 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centrale di allarme serie Vedo in contenitore da parete in ABS antifiamma con alimentatore switching da 2.5A. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 34 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo di 68 zone, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita rele e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 8 aree con 8 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri, 8 espansioni IN/OUT, 8 lettori di prossimita, 8 tastiere Safe Key, 2 Safe Touch, 2 Planux/Mini Touch Manager e 2 ricevitori radio. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Safe Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona double. Dimensioni (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm. EN50131 grado 2. Compatibilita con il portale di gestione impianti Mycomelit.

Caratteristiche tecniche

larghezza

260 mm

altezza

80 mm

profondità

280 mm

Tensione d'esercizio

24 V

adatto a bus

con alimentatore

collegamento radio

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

36

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

36

numero di gruppi di segnalazione

34

numero di gruppi di sabotaggio

34

memoria di eventi

Serie Vedo - Centrale 8 zone esp. 34, box plastico, alim. 2.5A, 68 zone double, 8 aree, EN50131 grado 2