Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /

Cod. Rexel
CMVEDO200
Cod. Produttore
VEDO200
Cod. EAN
8023903309096

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 100-240 VAC
  • Corrente alimentatore: 2,5 A
  • Zone onboard: 8
  • Zone espandibili: 200 filari/radio
  • Zone max funzione double: 400
  • Uscite relè: 1 (3A@24VDC)
  • Dimensioni (LxHxP): 260x280x80 mm
  • Serie: Vedo
Descrizione del produttore: Centrale di allarme serie Vedo in contenitore da parete in ABS antifiamma con alimentatore switching da 2.5A. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 200 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo di 400 zone, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS 485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita rele e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 16 aree con 32 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri, 50 espansioni IN /OUT , 16 lettori di prossimita, 16 tastiere Safe Key, 4 Safe Touch, 4 Planux/Mini Touch Manager e 8 ricevitori radio. Fusibile autoripristinabile per l?uscita alimentazione sirena, bus seriale RS 485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Safe Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO , singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona double. Dimensioni (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm. Compatibilita con il portale di gestione impianti Mycomelit.

larghezza

260 mm

altezza

80 mm

profondità

280 mm

Tensione d'esercizio

24 V

adatto a bus

con alimentatore

collegamento radio

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

100

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

100

numero di gruppi di segnalazione

200

numero di gruppi di sabotaggio

200

memoria di eventi

Produttore

Serie Vedo - Centrale 8 zone esp. 200, box plastico, alim. 2.5A, 400 zone double, 16 aree