Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /

Cod. Rexel
CMVEDOPSU5A
Cod. Produttore
VEDOPSU5A
Cod. EAN
8023903293142

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 13.8 VDC / 5 A
  • Ingresso: 90-260 VAC / 50-60 Hz
  • Certificazione: EN50131 grado 2
  • Dimensioni (LxHxP): 315x440x100 mm
  • Batterie supportate: 7 Ah o 18 Ah
  • Uscite ausiliarie: 2 x 1.5 A fusibile autoripristinante
  • Bus: 2 RS485 con isolatore optoisolato
  • Serie: VEDOPSU5A
Descrizione del produttore: Contenitore metallico di colore bianco certificato EN50131 grado 2 completo di: - alimentatore switching Open Frame, caricabatteria PB, ingresso 90?260 VAC / 50?60 Hz,uscita 13.8 VDC / 5 A certificato EN50131-6 grado 2 - scheda su bus per la gestione dell'alimentatore dotata di 2 bus RS485 per il collegamento alla centrale e per svolgere la funzione di isolatore da bus (optoisolato), 4 uscite open collector programmabili (programmate di default come segnalazione dell'alimentatore), 2 uscite di alimentazione ausiliarie con fusibile autoripristinante a 1.5 A, dip-switch a 8 pin per indirizzamento (8 alimentatori massimo) e selezione velocita - alloggio per batteria da 7 o 18 Ah - tamper anti-strappo e anti-apertura Dimensioni (L x H x P) 315 x 440 x 100 mm.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Metallo

Accessorio

Produttore

Serie Vedo - Alimentatore 13.8VDC 5A box metallico, scheda gestione bus, batteria 7/18Ah, EN50131 grado 2