Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CM30002001
Cod. Produttore
30002001
Cod. EAN
8023903248685

Informazioni di prodotto

Serie Vedo - Alimentatore 13.8VDC 1.5A in box metallico, alloggiamento batteria 7/18Ah, tamper, 315x440x95mm
Descrizione del produttore: Contenitore metallico completo di alimentatore, tensione di ingresso 230 VAC, tensione di uscita 13.8 VDC, corrente massima erogabile 1.5 A, completo di alloggio per batteria da 7 o 18 Ah, dotato di tamper anti-apertura. Dimensioni 315 x 440 x 95 mm.

tipo di montaggio

A parete

numero di bobine integrate

1

numero di linee alimentabili

2

Corrente d'uscita max.

1500 mA

tensione secondaria

12 V

tensione bus bufferabile

altri sistemi bus

Altro

con indicatore a LED

Produttore

Serie Vedo - Alimentatore 13.8VDC 1.5A in box metallico, alloggiamento batteria 7/18Ah, tamper, 315x440x95mm