Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3161/3
Cod. Produttore
3161/3
Cod. EAN
8023903029888

Informazioni di prodotto

TELAIO SERIE VANDALCOM. COLORE GRIGIO SCURO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 243 moduli. Dimensioni 143x367x18 mm

tipo di montaggio

Incasso

colore

Antracite

larghezza

143 mm

altezza

367 mm

profondità

18 mm

numero di unità

1

protezione antifurto integrabile

materiale

Altro

Produttore

Serie Vandalcom - Telaio da parete 3 moduli, grigio scuro, 143x367x18mm