Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3161/2
Cod. Produttore
3161/2
Cod. EAN
8023903029871

Informazioni di prodotto

TELAIO SERIE VANDALCOM. COLORE GRIGIO SCURO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 242 moduli. Dimensioni 143x255x18 mm

tipo di montaggio

Incasso

colore

Antracite

larghezza

143 mm

altezza

255 mm

profondità

18 mm

numero di unità

1

protezione antifurto integrabile

materiale

Altro

Produttore

Serie Vandalcom - Telaio da parete 2 moduli, grigio scuro, 143x255x18mm