Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM3186S
Cod. Produttore
3186S
Cod. EAN
8023903282016

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 316
  • Spessore doppia piastra: 2,5 mm
  • Dimensioni (LxAxP): 106x106x9 mm
  • Illuminazione: LED retroilluminato
  • Montaggio: Incasso
  • Classe protezione vandalismo: IK10
  • Temperatura esercizio: -25 ÷ 55 °C
  • Serie: Vandalcom
Descrizione del produttore: Modulo realizzato con doppia piastra in acciaio inox 316 da 2,5 mm. Completo di cartoncino bianco per informazioni generiche (N?civico, ecc.) e di cartoncino prestampato con spazio per l?inserimento di 12 nomi utenti. Dimensioni: 106x106x9 mm.

colore

Acciaio inox

larghezza

106 mm

Tipologia

Modulo info

altezza

106 mm

profondità

9 mm

tecnica di installazione

Network engineering

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

PAL

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Produttore

Serie Vandalcom - Modulo segnalazioni/portanomi, acciaio inox 316 2,5mm, cartoncino 12 nomi