Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3186
Cod. Produttore
3186
Cod. EAN
8023903029970

Informazioni di prodotto

Serie Vandalcom - Modulo segnalazioni/portanomi, acciaio inox 2,5mm, cartoncino 12 nomi
Descrizione del produttore: Modulo realizzato con doppia piastra in acciaio inox da 2,5 mm, completo di cartoncino bianco per informazioni generiche (N?civico, ecc.) e di cartoncino prestampato con spazio per l?inserimento di 12 nomi utenti. Dimensioni: 106x106x9 mm.

colore

Acciaio inox

larghezza

106 mm

Tipologia

Modulo info

altezza

106 mm

profondità

9 mm

tecnica di installazione

2 fili

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

PAL

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Produttore

Serie Vandalcom - Modulo segnalazioni/portanomi, acciaio inox 2,5mm, cartoncino 12 nomi