Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM3072S
Cod. Produttore
3072S
Cod. EAN
8023903282054

Informazioni di prodotto

Serie Vandalcom - Modulo rubrica digitale, acciaio inox 316 2,5mm, 4 pulsanti, display 32 caratteri, 1000 nomi
Descrizione del produttore: Modulo realizzato con doppia piastra in acciaio inox 316 da 2.5 mm, completo di 4 pulsanti retroilluminati e display alfanumerico 32 caratteri. Memorizza fino a 1000 nomi di utenti. Lo scorrimento dei nomi avviene agendo su 2 pulsanti di ricerca. Una volta visualizzato il nome, basta premere il pulsante di chiamata. Dimensioni: 106x106x56 mm. Compatibile solo con gli art. 4680, 4680C, 4681, 4682HC, 1621, 1621VC, 1622, 1622VC, 1682 e 1682HVC abbinati ai frontali art. 3262S/x e 3268S/x.

colore

Acciaio inox

larghezza

106 mm

Tipologia

Display chiamata

altezza

106 mm

profondità

56 mm

Numero di pulsanti per chiamata

4

tecnica di installazione

Network engineering

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

PAL

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

1000

Produttore

Serie Vandalcom - Modulo rubrica digitale, acciaio inox 316 2,5mm, 4 pulsanti, display 32 caratteri, 1000 nomi