Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3176
Cod. Produttore
3176
Cod. EAN
8023903029949

Informazioni di prodotto

Serie Vandalcom - Modulo cieco, doppia piastra acciaio inox 2,5mm
Descrizione del produttore: Realizzato con doppia piastra in acciaio inox da 2,5 mm. Dimensioni: 106x106x9 mm.

colore

Acciaio inox

larghezza

106 mm

Tipologia

Pannello

altezza

106 mm

profondità

9 mm

tecnica di installazione

2 fili

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

Altro

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Produttore

Serie Vandalcom - Modulo cieco, doppia piastra acciaio inox 2,5mm