Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM3070S
Cod. Produttore
3070S
Cod. EAN
8023903282047

Informazioni di prodotto

Serie Vandalcom - Modulo chiamata digitale, acciaio inox 316 2,5mm, tastiera 12 pulsanti, display 16 caratteri, 1000 codici
Descrizione del produttore: Modulo realizzato con doppia piastra in acciaio inox 316 da 2.5 mm, completo di tastiera 12 pulsanti retroilluminati, display alfanumerico a 16 caratteri per la visualizzazione dei codici di chiamata e dei messaggi di interazione con l?utente (occupato, ecc.). Funziona anche da chiave elettronica a codice con 1000 possibili diversi codici di comando a 6 cifre. Dimensioni: 106x106x56 mm. Compatibile solo con gli art. 4680, 4680C, 4681, 4682HC, 4682HD, 1621, 1621VC, 1622, 1622VC, 1682 e 1682HVC abbinati ai frontali art. 3262S/x e 3268S/x.

colore

Acciaio inox

larghezza

106 mm

Tipologia

Display chiamata

altezza

106 mm

profondità

56 mm

Numero di pulsanti per chiamata

12

tecnica di installazione

Sistema bus

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

Altro

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

1000

Produttore

Serie Vandalcom - Modulo chiamata digitale, acciaio inox 316 2,5mm, tastiera 12 pulsanti, display 16 caratteri, 1000 codici