Prodotti /

Cod. Rexel
CM3064/C
Cod. Produttore
3064/C
Cod. EAN
8023903228403

Informazioni di prodotto

Serie Vandalcom - Modulo 4 pulsanti tradizionali, sistema ViP/Simplebus, doppia piastra acciaio inox 2.5mm, memoria EEPROM
Descrizione del produttore: Modulo realizzato con doppia piastra in acciaio inox da 2.5 mm, completo di 4 pulsanti tradizionali per il sistema digitale Simplebus e VIP. Dispone a bordo di memoria EEPROM per memorizzare il codice di chiamata. Dimensioni: 106x106x56 mm.

colore

Argento

larghezza

106 mm

Tipologia

Pulsante

altezza

106 mm

profondità

56 mm

Numero di pulsanti per chiamata

4

tecnica di installazione

Network engineering

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

PAL

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

4

Produttore

Serie Vandalcom - Modulo 4 pulsanti tradizionali, sistema ViP/Simplebus, doppia piastra acciaio inox 2.5mm, memoria EEPROM