Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM3268S/1
Cod. Produttore
3268S/1
Cod. EAN
8023903281927

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 316
  • Dimensioni: 106x106x5,6 mm
  • Tipo di tasto: Meccanico
  • Numero pulsanti: 1
  • Montaggio: Ad incasso
  • Protezione vandalica: IK10
  • Temperatura operativa: -25 ÷ 55 °C
  • Serie: Bus System
Descrizione del produttore: Modulo realizzato con doppia piastra di acciaio inox 316 da 2,5 mm. Da corredare con gruppo audio/video che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. Modulo 1 pulsante. Dimensioni 106x106x44 mm

colore

Acciaio inox

larghezza

106 mm

Tipologia

Modulo video

altezza

106 mm

profondità

44 mm

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

Network engineering

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

Altro

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

1

Produttore

Serie Vandalcom - Modulo 1 pulsante predisposto per unità audio/video, acciaio inox 316 2,5mm