Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM3262S/1
Cod. Produttore
3262S/1
Cod. EAN
8023903281897

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio inox 316 2,5 mm
  • Modulo: 1 pulsante
  • Dimensioni: 106x106x44 mm
  • Compatibile con gruppi audio iKall
  • Finitura: frontale inox
  • Protezione: resistente a vandalismi
  • Da completare con modulo audio specifico
  • Serie: BUS SYSTEM
Descrizione del produttore: Modulo realizzato con doppia piastra di acciaio inox 316 da 2,5 mm. Da corredare con gruppo audio che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. Modulo 1 pulsante. Dimensioni 106x106x44 mm

colore

Acciaio inox

larghezza

106 mm

Tipologia

Modulo audio

altezza

106 mm

profondità

44 mm

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

Network engineering

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

PAL

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

1

Produttore

Serie Vandalcom - Modulo 1 pulsante predisposto per unità audio, acciaio inox 316 2,5mm