Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM3268S/0
Cod. Produttore
3268S/0
Cod. EAN
8023903281910

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 316
  • Spessore doppio: 2,5 mm
  • Numero pulsanti: 0
  • Dimensioni: 106x106x44 mm
  • Frontale: Senza tasti
  • Compatibilità: Modulo audio/video
  • Serie: Bus System
  • Finitura: Vandalcom
Descrizione del produttore: Modulo realizzato con doppia piastra di acciaio inox 316 da 2,5 mm. Da corredare con gruppo audio/video che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. Modulo 0 pulsanti. Dimensioni 106x106x44 mm

colore

Acciaio inox

larghezza

106 mm

Tipologia

Modulo video

altezza

106 mm

profondità

44 mm

tecnica di installazione

Network engineering

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

PAL

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Produttore

Serie Vandalcom - Modulo 0 pulsanti predisposto per unità audio/video, acciaio inox 316 2,5mm