Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3159/2
Cod. Produttore
3159/2
Cod. EAN
8023903131550

Informazioni di prodotto

CUSTODIA DA PARETE IN ACCIAIO INOX SERIE VANDALCOM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 242 moduli. Dimensioni 142x254x58 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

142 mm

altezza

254 mm

profondità

58 mm

numero di unità

2

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

Serie Vandalcom - Custodia da parete acciaio inox 2 moduli, 142x254x58mm