Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9194W
Cod. Produttore
UT9194W
Cod. EAN
8023903423655

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco RAL9016
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Dimensioni: 116x385x57 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Montaggio: Da parete
  • Sistema compatibile: ViP e Simplebus
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Visiera parapioggia per custodia da parete 4 moduli per pulsantiera Ultra, colore bianco RAL9016. Realizzata in alluminio anodizzato. Dimensioni (L x H x P): 116 x 385 x 57mm.

Produttore

Serie Ultra White - Visiera parapioggia da parete 4 moduli, alluminio anodizzato bianco RAL9016, 116x385x57mm