Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9193W
Cod. Produttore
UT9193W
Cod. EAN
8023903423648

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 116x293x57 mm
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Colore: Bianco RAL9016
  • Grado protezione IP: IP65
  • Resistenza urti IK: IK08
  • Montaggio: Da parete
  • Sistema compatibile: Ultra
  • Serie: ULTRA
Descrizione del produttore: Visiera parapioggia per custodia da parete 3 moduli per pulsantiera Ultra, colore bianco RAL9016. Realizzata in alluminio anodizzato. Dimensioni (L x H x P): 116 x 293 x 57mm.

Produttore

Serie Ultra White - Visiera parapioggia da parete 3 moduli, alluminio anodizzato bianco RAL9016, 116x293x57mm