Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9192W
Cod. Produttore
UT9192W
Cod. EAN
8023903423631

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco RAL9016
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Dimensioni (LxAxP): 116x203x57 mm
  • Grado protezione IP: IP65
  • Resistenza urti IK: IK08
  • Montaggio: Da parete
  • Sistemi compatibili: Simplebus, ViP
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Visiera parapioggia per custodia da parete 2 moduli per pulsantiera Ultra, colore bianco RAL9016. Realizzata in alluminio anodizzato. Dimensioni (L x H x P): 116 x 203 x 57mm.

Produttore

Serie Ultra White - Visiera parapioggia da parete 2 moduli, alluminio anodizzato bianco RAL9016, 116x203x57mm