Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9184W
Cod. Produttore
UT9184W
Cod. EAN
8023903423617

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco RAL9016
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Dimensioni: 132x413x32 mm
  • Montaggio: Incasso
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Peso: 270 g
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Visiera parapioggia per telai da incasso 4 moduli per pulsantiera Ultra, colore bianco RAL9016. Realizzata in alluminio anodizzato. Dimensioni (L x H x P): 132 x 413 x 32mm.

Produttore

Serie Ultra White - Visiera parapioggia da incasso 4 moduli, alluminio anodizzato bianco RAL9016, 132x413x32mm