Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9183W
Cod. Produttore
UT9183W
Cod. EAN
8023903423600

Informazioni di prodotto

  • Serie: Ultra
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Colore: Bianco RAL9016
  • Dimensioni: 132x322x32 mm
  • Grado protezione IP: IP65
  • Resistenza urti IK: IK08
  • Montaggio: Da incasso
  • Compatibilità: Simplebus 1/2, ViP
Descrizione del produttore: Visiera parapioggia per telai da incasso 3 moduli per pulsantiera Ultra, colore bianco RAL9016. Realizzata in alluminio anodizzato. Dimensioni (L x H x P): 132 x 322 x 32mm.

Produttore

Serie Ultra White - Visiera parapioggia da incasso 3 moduli, alluminio anodizzato bianco RAL9016, 132x322x32mm