Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9182W
Cod. Produttore
UT9182W
Cod. EAN
8023903423594

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco RAL9016
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Dimensioni (LxAxP): 132x232x32 mm
  • Montaggio: Da incasso
  • Grado protezione IP: IP65
  • Resistenza urti IK: IK08
  • Peso prodotto: 180 g
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Visiera parapioggia per telai da incasso 2 moduli per pulsantiera Ultra, colore bianco RAL9016. Realizzata in alluminio anodizzato. Dimensioni (L x H x P): 132 x 232 x 32mm.

Produttore

Serie Ultra White - Visiera parapioggia da incasso 2 moduli, alluminio anodizzato bianco RAL9016, 132x232x32mm