Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9181W
Cod. Produttore
UT9181W
Cod. EAN
8023903423587

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco RAL9016
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Dimensioni: 132x141x32 mm
  • Montaggio: Incasso
  • Grado di protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Peso: 130 g
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Visiera parapioggia per telai da incasso 1 modulo per pulsantiera Ultra, colore bianco RAL9016. Realizzata in alluminio anodizzato. Dimensioni (L x H x P): 132 x 141 x 32mm.

Produttore

Serie Ultra White - Visiera parapioggia da incasso 1 modulo, alluminio anodizzato bianco RAL9016, 132x141x32mm