Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9164W
Cod. Produttore
UT9164W
Cod. EAN
8023903423532

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco RAL9016
  • Montaggio: Da incasso
  • Moduli: 4 moduli
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Protezione IP: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Dimensioni (LxHxP): 125,5x408x35 mm
  • Serie: ULTRA
Descrizione del produttore: Telaio da incasso 4 moduli per pulsantiera Ultra, colore bianco RAL9016. E' composto dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e dalla cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di 10 mm. Utilizzabile su scatole da incasso art. 3110/4 e 3110/4A con possibilita di affiancare orizzontalmente piu moduli. Dimensioni (L x H x P): 125.5 x 408 x 35mm.

Produttore

Serie Ultra White - Telaio da incasso 4 moduli, alluminio bianco RAL9016, anti-UV, affiancabile, 125.5x408x35mm