Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9161W
Cod. Produttore
UT9161W
Cod. EAN
8023903423501

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco RAL9016
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Dimensioni (LxAxP): 125,5x136x35 mm
  • Montaggio: Da incasso
  • Grado protezione IP: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Peso prodotto: 450 g
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Telaio da incasso 1 modulo per pulsantiera Ultra, colore bianco RAL9016. E' composto dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e dalla cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di 10 mm. Utilizzabile su scatole da incasso art. 3110/1 e 3110/1A con possibilita di affiancare orizzontalmente piu moduli. Dimensioni (L x H x P): 125.5 x 136 x 35mm.

Produttore

Serie Ultra White - Telaio da incasso 1 modulo, alluminio bianco RAL9016, anti-UV, affiancabile, 125.5x136x35mm