Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9221MW
Cod. Produttore
UT9221MW
Cod. EAN
8023903423761

Informazioni di prodotto

  • IP: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Bianco RAL9016
  • Finitura: Full-Metal
  • Protezione UV: Trattamento anti-ingiallimento
  • Resistenza urti: Rivestimento alluminio
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Tappo versione Full-Metal per pulsantiera Ultra, colore bianco RAL9016. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacita.

Produttore

Serie Ultra White - Tappo Full Metal per pulsantiera, bianco RAL9016, alluminio + PMMA anti-UV