Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9211MW
Cod. Produttore
UT9211MW
Cod. EAN
8023903423747

Informazioni di prodotto

  • Serie: Ultra
  • Larghezza: 95 mm
  • Altezza: 22 mm
  • Profondità: 10 mm
  • Peso: 20 g
  • Materiale: Policarbonato, Alluminio
  • Colore: Bianco RAL9016
  • Grado protezione: IP65, IK08
Descrizione del produttore: Pulsante singolo versione Metal per pulsantiera Ultra, colore bianco RAL9016. Realizzato con profilo di alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacita. Doppio cartellino (neutro e con simbolo della campana) fornito a corredo. Sostituzione facilitata del cartellino portanome.

Produttore

Serie Ultra White - Pulsante singolo Metal, profilo alluminio anti-UV, cartellino neutro/campana