Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9240MW
Cod. Produttore
UT9240MW
Cod. EAN
8023903423839

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Modulare
  • Dimensioni: 100x90x35 mm
  • Colore: Bianco RAL9016
  • Alimentazione: 33VDC bus video
  • Assorbimento max: 0,4 W
  • Protezione IP: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Modulo informativo e numero civico versione Metal per pulsantiere Ultra, colore bianco RAL9016, compatibile con tutti i sistemi. Spegnimento automatico della retroilluminazione durante le ore diurne attraverso il sensore crepuscolare del modulo audio o audio/video abbinato. Illuminazione di colore bianco. Realizzato con profilo di alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacita. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

Produttore

Serie Ultra White - Modulo informativo Metal, numero civico, retroilluminazione bianca, sensore crepuscolare