Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9230MW
Cod. Produttore
UT9230MW
Cod. EAN
8023903423846

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Modulare
  • Dimensioni: 100x90x35 mm
  • Finitura: Alluminio anodizzato
  • Colore: Bianco RAL9016
  • Montaggio a incasso: Sì, con accessorio
  • Montaggio a parete: Sì, con accessorio
  • Protezione IP: IP65
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Modulo cieco versione Full Metal per pulsantiere Ultra, colore bianco RAL9016. Rivestimento in lega di alluminio anodizzato. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

Produttore

Serie Ultra White - Modulo cieco Full Metal, rivestimento alluminio anodizzato