Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9172W
Cod. Produttore
UT9172W
Cod. EAN
8023903423556

Informazioni di prodotto

  • Serie: Ultra
  • Montaggio: a parete
  • Dimensioni: 110x198x35 mm
  • Colore: Bianco RAL9016
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Protezione IP: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Fissaggio moduli: senza viti
Descrizione del produttore: Custodia da parete 2 moduli per pulsantiera Ultra, colore bianco RAL9016. E' composto dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e da una cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di soli 35 mm. Dimensioni (L x H x P): 110 x 198 x 35mm.

Produttore

Serie Ultra White - Custodia da parete 2 moduli bianco RAL9016, sporgenza 35mm